รถเข็นดมยาสลบ HARLOFF M Series
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3DS1824E05 | 18 " | 34.5 " | - | 18 " | ฿79,181 | |
B | MDS3030K06+MD30-ANS | 22 " | 66.75 " | - | 37.5 " | ฿112,414 | |
C | MDS3030E06+MD30-ANS3 | 22 " | 43.75 " | - | 36.75 " | ฿180,298 | |
D | MDS1824EKC05 | 22 " | 37.25 " | - | 23.88 " | ฿131,181 | |
E | MDS2430K15 | 22 " | 43.75 " | 5 | 30 " | ฿77,763 | |
F | MDS1830EKC06 | 22 " | 42.63 " | 6 | 23.88 " | ฿136,098 | |
G | MDS3030E06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | ฿100,927 | |
H | MDS3030K06 | 22 " | 42.63 " | - | 37.5 " | ฿84,570 |
รถเข็นดมยาสลบซีรีส์ M
รถเข็นดมยาสลบ Harloff M Series เหมาะสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัยและเข้าถึงยาได้ง่าย รถเข็นทางการแพทย์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีลิ้นชักหลายชั้นเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในการพกพาและจัดระเบียบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในระหว่างขั้นตอน มีโครงสร้างเหล็กตัวเดียวที่แข็งแรงทนทาน พร้อมเคลือบสีฝุ่นด้วยความร้อนเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน รถเข็นยาระงับความรู้สึกเหล่านี้มีกลไกการล็อคที่ปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชั้นการป้องกันสำหรับยาและอุปกรณ์ที่เก็บไว้ มีการกำหนดค่าลิ้นชักที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพปรับแต่งพื้นที่จัดเก็บของรถเข็นให้ตรงตามความต้องการและความชอบของตน รถเข็นเหล่านี้มีรูเกลียวล่วงหน้าเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- PAPR และ Air Hoods และ Helmets ที่ให้มา
- โซ่เลื่อยโซ่คอนกรีตและบาร์
- รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน
- วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- เครื่องมือไร้สาย
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- วัสดุตกแต่ง
- หม้อแปลง
- IFM พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอกอุปนัย
- MILWAUKEE Knockout Draw Stud Line ที่แน่นอน
- DIXON จุกนมท่อ
- PARKER กดเพื่อเชื่อมต่อฟิตติ้ง
- VULCAN HART มือจับฝา
- SUPERIOR TOOL เครื่องตัด Ratcheting PVC Soft Grip
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC มือจับก้านโยก EPDM
- OIL SAFE ชุดอะแดปเตอร์กล่องเกียร์
- DAYTON ประกอบ