HARRINGTON CF030-15 รอกโซ่มือหมุน 6000 ปอนด์ ยก 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
เบรค | เบรคสไตล์เวสตัน |
ความลึก | 6" |
เปิดตะขอ | 1-11 / 16 " |
ความยาว | 23.25 " |
ยก | 15 ฟุต |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 23.187 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 92 ปอนด์ |
ความกว้าง | 9 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เปิดตะขอ | ชิ้น | ความยาว | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005-10 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 12 13 / 16 " | 10 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | ฿16,014 | |
CF005-15 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 12 13 / 16 " | 15 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | ฿19,496 | |
CF005-20 | 5 29 / 32 " | 5.375 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 12 13 / 16 " | 20 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | ฿25,411 | |
CF010-10 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 14 9 / 16 " | 10 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.625 " | ฿17,962 | |
CF010-15 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 14 9 / 16 " | 15 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.625 " | ฿22,381 | |
CF010-20 | 6 29 / 32 " | 5-13 / 16 " | 1.125 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 14 9 / 16 " | 20 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.625 " | ฿27,425 | |
CF015-10 | 8" | 6" | 1-5 / 16 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 17 5 / 16 " | 10 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 17-5 / 16 " | ฿27,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.