SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแนวตั้งแบบไฟฟ้า 1 จังหวะ Splash Lubricated
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | HP | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ME 98 | 13.4-13.2/6.6 | 5 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 71 " | 31 " | 3 | 208-230/460 | ฿89,326 | RFQ
|
B | 4ME 96 | 15 | 3 | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 66 " | 25 " | 1 | 230 | ฿52,154 | RFQ
|
C | 4ME 97 | 21 | 5 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 71 " | 31 " | 1 | 230 | ฿74,513 | RFQ
|
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแนวตั้ง 1 ขั้น หล่อลื่นแบบกระเซ็น
เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียวของ SPEEDAIRE ได้รับการหล่อลื่นแบบกระเซ็น ออกแบบมาเพื่อให้กระแสลมอัดไปยังระบบควบคุมสภาพอากาศแบบนิวแมติก เพื่อการจ่ายน้ำมันไปยังส่วนประกอบภายในอย่างแม่นยำ พวกเขาใช้ปั๊มเพื่อส่งอากาศอัดด้วยน้ำมัน วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการหล่อลื่นแบบกระเด็นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ คอมเพรสเซอร์เหล่านี้มีกลไกการสตาร์ท/หยุดอัตโนมัติเพื่อลดความพยายาม พวกเขายังให้การป้องกันความร้อนเพื่อปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในอุณหภูมิสูง ปั๊มติดตั้งอยู่บนถังแนวตั้ง เลือกจากคอมเพรสเซอร์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟสบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- แบริ่งปลอกคอ
- กระทู้เครื่องมือ
- ท่อหุ้มฉนวน
- ตู้
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- รีเลย์
- การบันทึกข้อมูล
- วาล์ว
- OMRON STI สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, 1NO / 1NC
- SARGENT ประตูใกล้ชิด
- VULCAN HART วงเล็บตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย E Series
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตมิเตอร์ CT
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-12 Un
- MARTIN SPROCKET C ธรรมดา 1 Groove Stock QD Sheaves
- TENNANT ตัวกรอง HEPA
- MOLDED FIBERGLASS ดอลลี่
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS น็อตล็อกคอนเนคเตอร์สายไฟรายละเอียดต่ำ