SPEEDAIRE 4ME97 ปั๊มลมไฟฟ้า 1 จังหวะ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 21 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 85 |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 14.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | ป้องกันความร้อน |
จำนวนสเตจ | 1 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 140 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 110 |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 0.53 คิว |
RPM ปั๊ม | 950 |
ขนาดถัง | 60 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แนวตั้ง |
UPC | 190735629246 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 176.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 205.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 102.87 |
รหัส HS | 8414801685 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.