Watts Fbv-3c 1/4 | บอลวาล์ว ทางเข้า 1/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS FBV-3C 1/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CA9NQH 0547100

WATTS FBV-3C 1/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi

In Stock
รายการ: CA9NQH รุ่น: FBV-3C 1/4ข้ามอ้างอิง: 0547100
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
฿411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
Mfr. ชุดFBV-3C
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 1/4 นิ้ว 400 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ, 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเพลาประเภทการควบคุมราคา
WATTS FBVS-3C 3 บอลวาล์ว ทางเข้า 3 นิ้ว 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C3-40 องศา ฉทองเหลืองทองเหลืองเบ้า3"เบ้าทองเหลืองทีจับ฿12,394
WATTS FBVS-3C 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 600 Psi | BY6QZK 0547111 เอฟบีวีเอส-3ซี 3/4-40 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลือง-3 / 4 "เบ้าทองเหลืองมือจับก้านโยก฿557
WATTS FBVS-3C 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 600 Psi | BY6QZW 0547110 เอฟบีวีเอส-3ซี 1/2-40 องศา ฉทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลืองเบ้า1 / 2 "เบ้าทองเหลืองมือจับก้านโยก฿400
WATTS FBVS-3C 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi | BY7CTR 0547113 เอฟบีวีเอส-3ซี 1 1/4-40 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลือง-1-1 / 4 "เบ้าทองเหลืองมือจับก้านโยก฿1,444
WATTS FBV-3C 4 บอลวาล์ว ทางเข้า 4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 400 Psi | BY7JYP 0546845 เอฟบีวี-3ซี4-40 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง-4"เธรดหญิงทองเหลืองมือจับก้านโยก฿27,725
RFQ
WATTS FBVS-3C 2 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว 600 Psi | BY7JYQ 0547116 เอฟบีวีเอส-3ซี 2 1/2-40 องศา Fทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทองเหลือง-2-1 / 2 "เบ้าทองเหลืองมือจับก้านโยก฿8,995
WATTS FBV-3C-TH 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH1-40 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง-1"เธรดหญิงทองเหลืองมือจับก้านโยก฿1,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS FBV-3C 1/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/4 นิ้ว 400 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi
฿411 / หน่วย