HARRINGTON ED125DSA-10 รอกโซ่ไฟฟ้า 125 ปอนด์ 10 ฟุต 120
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 5 |
เบรค | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ |
ความจุ | 125 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H2 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | ขาวและส้ม |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 7 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 12-13 / 32 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 5" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 29 / 32 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6 13 / 64 " |
Hz | 60 |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 69 / 13 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 125 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 12-13 / 32 " |
มอเตอร์ HP | 0.4 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | headroom | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED250DS-10 | 12.437 " | 5.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 14.593 | 6.5 " | 26 / 10 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿182,787 | ||
ED525DS-10 | 13 " | 10.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 16 15 / 16 " | 6.5 " | 44 / 10 เฟรมต่อนาที | 525 ปอนด์ | ฿211,155 | ||
ED1050DS-10 | 20.5 " | 10.0 | สไตล์เวสตัน | 5" | 16 15 / 16 " | 18 " | 22 / 6 เฟรมต่อนาที | - | ฿251,157 | ||
ED525DSA-10 | 13 " | 10 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10 เฟรมต่อนาที | 525 ปอนด์ | ฿273,692 | ||
ED1050DSA-10 | 20.5 " | 10 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6 เฟรมต่อนาที | 1050 ปอนด์ | ฿307,522 | ||
ED125DS-10 | 12-13 / 32 " | 5 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 เฟรมต่อนาที | 125 ปอนด์ | ฿165,797 | ||
ED220DS-10 | 12-13 / 32 " | 5 | ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและการสร้างใหม่ | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 43 / 10 เฟรมต่อนาที | 220 ปอนด์ | ฿170,401 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.