HARRINGTON LB008-SC-10 รอกโซ่คลัตช์แบบก้านโยก 1500 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่คลัทช์ก้านโยก |
เบรค | เบรคโหลดสไตล์เวสตันพร้อมสลิปคลัตช์ |
โซ่ | ชุบนิกเกิ้ล |
ความยาวของโซ่ | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เปิดตะขอ | 15 / 16 " |
ความยาวก้าน | 14-3 / 8 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 11 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 54 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ก. 1500 ปอนด์
A. กลไกสลิปคลัตช์ได้รับการออกแบบให้ลื่นเมื่อโหลดเกินน้ำหนักที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับรอก
รุ่น | เปิดตะขอ | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB008-SC-5 | 15 / 16 " | 5 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 11 " | ฿32,809 | |
LB015-SC-5 | 1.25 " | 5 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 13.187 " | ฿41,847 | |
LB015-SC-10 | 1.25 " | 10 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 13.187 " | ฿41,940 | |
LB030-SC-5 | 1.5 " | 5 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿52,733 | |
LB030-SC-10 | 1.5 " | 10 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿61,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.