HARRINGTON LB015-SC-10 รอกโซ่คลัตช์แบบก้านโยก 3000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่คลัทช์ก้านโยก |
เบรค | เบรคโหลดสไตล์เวสตันพร้อมสลิปคลัตช์ |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
โซ่ | ชุบนิกเกิ้ล |
ความยาวของโซ่ | 11 ฟุต |
สี | Black |
ความลึก | 15.375 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15.375 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูง | 36.5 " |
เปิดตะขอ | 1.25 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาวก้าน | 14-3 / 8 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
นาที. ระหว่างตะขอ | 13.187 " |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 64 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | โดม |
ความกว้าง | 15 25 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | เปิดตะขอ | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB008-SC-5 | 15 / 16 " | 5 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 11 " | ฿32,809 | |
LB008-SC-10 | 15 / 16 " | 10 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 11 " | ฿38,384 | |
LB015-SC-5 | 1.25 " | 5 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 13.187 " | ฿41,847 | |
LB030-SC-5 | 1.5 " | 5 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿52,733 | |
LB030-SC-10 | 1.5 " | 10 ฟุต | 6000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿61,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.