HARRINGTON LB028-10 รอกโซ่มือโยก 5500 ปอนด์ ยก 10 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | เบรคโหลดสไตล์เวสตัน |
โซ่ | แมงกานีส |
ความยาวของโซ่ | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
เปิดตะขอ | 1.375 " |
ความยาวก้าน | 10-3 / 8 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 5500 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 14-13 / 16 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 81 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | รีฟวิง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 008-5 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 7 / 8 " | 5 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 11 " | 1 | ฿25,808 | ||
ปอนด์ 008-10 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 7 / 8 " | 10 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 11 " | 1 | ฿26,418 | ||
ปอนด์ 010-5 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 1.125 " | 5 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 11-13 / 16 " | 1 | ฿28,244 | ||
ปอนด์ 010-10 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 1.125 " | 10 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 11-13 / 16 " | 1 | ฿29,437 | ||
ปอนด์ 015-5 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 1-5 / 16 " | 5 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 13.187 " | 1 | ฿34,554 | ||
ปอนด์ 015-10 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 1-5 / 16 " | 10 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 13.187 " | 1 | ฿37,020 | ||
ปอนด์ 028-5 | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต | 1.375 " | 5 ฟุต | 5500 ปอนด์ | 14-13 / 16 " | 1 | ฿40,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.