HARRINGTON NER003HD-20 / 460v รอกโซ่ไฟฟ้า 500 ปอนด์ 20 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 2.7 |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความจุ | 500 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | สีเหลือง |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 14.625 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 21 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.593 |
Hz | 60 |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 53 / 9 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 13-13 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | headroom | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-20 | 14.625 " | 3.6 | กระแสไฟตรง | 7.5 " | 22.437 " | 8.593 | 15 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿220,464 | |
NER005SD-20 | 14.625 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 7.5 " | 22 5 / 16 " | 8.593 | 29 / 5 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿239,519 | |
NER010LD-20 | 16-15 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 8-5 / 16 " | 24 3 / 32 " | 9 11 / 16 " | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 2000 ปอนด์ | ฿241,204 | |
NER010SD-20 | 16-15 / 16 " | 9.1 | กระแสไฟตรง | 8-5 / 16 " | 24.5 " | 9 11 / 16 " | 28 / 4.5 เฟรมต่อนาที | 2000 ปอนด์ | ฿308,209 | |
NER020LD-20 | 22.625 " | 9.1 | กระแสไฟตรง | 9.5 " | 27 15 / 16 " | 11 11 / 16 " | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | ฿312,577 | |
NER020SD-20 | 23.187 " | 17.3 | กระแสไฟตรง | 9.5 " | 30.187 " | 11 11 / 16 " | 28 / 4.5 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | ฿407,300 | |
NER030CD-20 | 32-15 / 16 " | 17.3 | กระแสไฟตรง | 9.5 " | 30.187 " | 11 11 / 16 " | 17 / 3 เฟรมต่อนาที | 6000 ปอนด์ | ฿416,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.