HARRINGTON NER020C-15 รอกโซ่ไฟฟ้า 4000lb 15 ฟุต 230/460
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 4.8 |
เบรค | กระแสไฟตรง |
ความจุ | 4000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | สีเหลือง |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 11 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
headroom | 27-13 / 64 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 8-5 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 29 / 32 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 5 13 / 32 " |
Hz | 60 |
ยก | 15 ฟุต |
ยกความเร็ว | 7 FPM |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 27-13 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 2 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8425110000 |
รุ่น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-15 | 8.593 | 3.6 | กระแสไฟตรง | 15 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.75 | 2 | ฿207,473 | |
NER005SD-15 | 8.593 | 5.1 | กระแสไฟตรง | 29 / 5 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 1.2 | 2 | ฿226,152 | |
NER010LD-15 | 9 11 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 2000 ปอนด์ | 16-15 / 16 " | 1.2 | 2 | ฿235,324 | |
NER010SD-15 | 9 11 / 16 " | 9.1 | กระแสไฟตรง | 28 / 4.5 เฟรมต่อนาที | 2000 ปอนด์ | 16-15 / 16 " | 2.4 | 2 | ฿308,209 | |
NER020LD-15 | 11 11 / 16 " | 9.1 | กระแสไฟตรง | 14 / 2.5 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 2.4 | 2 | ฿310,778 | |
NER020SD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | กระแสไฟตรง | 28 / 4.5 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 23.187 " | 4.7 | 2 | ฿386,956 | |
NER030CD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | กระแสไฟตรง | 17 / 3 เฟรมต่อนาที | 6000 ปอนด์ | 32-15 / 16 " | 4.7 | 2 | ฿389,273 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.