Harrington Nerg010l-fg-20 | 33rv84 รอกโซ่ไฟฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
HARRINGTON NERG010L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 14 fpm | AG3PRF 33RV84

HARRINGTON NERG010L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 14 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG3PRF รุ่น: NERG010L-FG-20ข้ามอ้างอิง: 33RV84

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿490,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรอกโซ่ไฟฟ้า
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ4.8
ความสูงของลำแสง3-3 / 4 "
เบรคกระแสไฟตรง
ความจุ2000 ปอนด์
การจัดหมวดหมู่H4
คลัตช์แรงเสียดทาน
สีขาว
องค์ประกอบรถเข็นเกียร์
Controlจี้ควบคุมปุ่มกด 110V
สายควบคุม16 ฟุต
เสร็จสิ้นสีอีพ็อกซี่
ความกว้างของหน้าแปลน2 9/32 ถึง 4 "
headroom18.5 "
ความลึกที่อยู่อาศัย18.5 "
ความยาวที่อยู่อาศัย24.125 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย9 11 / 16 "
Hz60
ยก20 ฟุต
ยกความเร็ว14 FPM
ความจุโหลด2000 ปอนด์
การหล่อลื่นน้ำมันเกรดอาหาร
นาที. ระหว่างตะขอ18.5 "
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ51.187 "
มอเตอร์ HP1.2
จำนวนความเร็ว1
ระยะ3
รีฟวิง1
การป้องกันความร้อนใช่
แรงดันไฟฟ้า230/460
วัสดุล้อเหล็กกล้าไร้สนิม
ล้อล้อ Dia.2-13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 58.95
ความสูงของเรือ (ซม.)50.8
ความยาวเรือ (ซม.)68.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)48.26
รหัส HS8425110000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นยกความเร็วแอมป์ที่โวลต์ต่ำความจุความจุโหลดนาที. ระหว่างตะขอเส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำมอเตอร์ HPจำนวนความเร็วราคา
HARRINGTON NERG020LD-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 2.4HP | AG3PPH 33RV99 NERG020LD-FG-2014 / 2.5 เฟรมต่อนาที2.44000 ปอนด์4000 ปอนด์25 "59-7 / 64 "2.42฿674,662
HARRINGTON NERG003L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 15 fpm | AG3PRA 33RV78 NERG003L-FG-2015 FPM3.4500 ปอนด์500 ปอนด์16-5 / 16 "51.187 "0.751฿439,595
HARRINGTON NERG005L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 1000 ปอนด์ 20 ฟุต | AG3PRC 33RV81 NERG005L-FG-2015 FPM3.41000 ปอนด์1000 ปอนด์16-5 / 16 "51.187 "0.751฿439,595
HARRINGTON NERG020L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 4000 ปอนด์ 20 ฟุต | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 ปอนด์4000 ปอนด์25 "59-7 / 64 "2.41฿603,897
HARRINGTON NERG003LD-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 500lb. 20 ฟุต | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015 / 2.5 เฟรมต่อนาที3.4500 ปอนด์500 ปอนด์16-5 / 16 "51.187 "0.752฿496,766
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 0.75 แรงม้า | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015 / 2.5 เฟรมต่อนาที3.41000 ปอนด์1000 ปอนด์16-5 / 16 "51.187 "0.752฿496,234
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 2000 ปอนด์ 20 ฟุต | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014 / 2.5 เฟรมต่อนาที4.82000 ปอนด์2000 ปอนด์18.5 "51.187 "1.22฿549,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRINGTON NERG010L-FG-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต 14 รอบต่อนาที
฿490,191 / หน่วย