HARRINGTON NERM020L-L-20 รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 4000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 11.8 |
เบรค | กระแสไฟตรง |
ความจุ | 4000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | แรงเสียดทาน |
สี | สีเหลือง |
องค์ประกอบ | รถเข็นเครื่องยนต์ |
Control | จี้ควบคุมปุ่มกด 110V |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 3 7/32 ถึง 6 3/16 " |
headroom | 22.437 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 19.437 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 25.437 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 16.437 " |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 14 FPM |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 22.437 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 31.5 " |
มอเตอร์ HP | 2.4 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ความเร็วรถเข็น | 14 เฟรมต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ล้อล้อ Dia. | 2-13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนิร์ม005L-L-20 | 15.593 | 6.65 | กระแสไฟตรง | 15 FPM | 1000 ปอนด์ | 15.625 " | 31.5 " | 0.75 | ฿368,280 | ||
เนิร์ม005S-L-20 | 15.593 | 8.0 | กระแสไฟตรง | 29 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | 15.625 " | 31.5 " | 1.2 | ฿387,329 | ||
เนิร์ม010L-L-20 | 15.593 | 8.0 | กระแสไฟตรง | 14 FPM | 2000 ปอนด์ | 17 " | 31.5 " | 1.2 | ฿387,575 | ||
เนิร์ม010S-L-20 | 15.593 | 11.8 | กระแสไฟตรง | 28 เฟรมต่อนาที | 2000 ปอนด์ | 17 " | 31.5 " | 2.4 | ฿444,044 | ||
เนิร์ม020S-L-20 | 16.437 " | 19.6 | กระแสไฟตรง | 28 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 23 " | 31.5 " | 4.7 | ฿575,690 | ||
เนิร์ม030ซี-แอล-20 | 17.437 " | 19.6 | กระแสไฟตรง | 17 FPM | 6000 ปอนด์ | 32-15 / 16 " | 39.437 " | 4.7 | ฿609,832 | ||
เนิร์ม050L-L-20 | 19 13 / 16 " | 21.5 | กระแสไฟตรง | 11 FPM | 10,000 ปอนด์ | 33-3 / 32 " | 70-15 / 16 " | 4.7 | ฿792,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.