HARRINGTON NERP005L-20 รอกโซ่ไฟฟ้า 1000 ปอนด์ 20 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 3.4 |
ความสูงของลำแสง | 3-1 / 4 " |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | คลัทช์แรงเสียดทาน |
องค์ประกอบ | ผลักดันรถเข็น |
Control | 110v |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2 1/4 ถึง 4 " |
headroom | 16-5 / 16 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 7.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 20.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13 11 / 16 " |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 15 FPM |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 17.125 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 43-5 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 0.75 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | headroom | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-20 | 15.625 " | 3.4 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 12.625 " | 55 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿200,970 | ||
NERP001HD-20/460v | 15.625 " | 1.8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿264,113 | ||
NERP001HD-20/230v | 15.625 " | 3.6 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | ฿257,920 | ||
NERP003H-20 | 16-5 / 16 " | 4.8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 7.5 " | 20 " | 13 11 / 16 " | 53 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿231,906 | ||
NERP003HD-20/460v | 16-5 / 16 " | 2.7 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿299,400 | ||
NERP003HD-20/230v | 16-5 / 16 " | 5.1 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿292,560 | ||
NERP003S-20 | 15.625 " | 3.4 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 13 11 / 16 " | 36 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿178,834 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.