HARRINGTON NERP100SD-10 / 460v รอกโซ่ไฟฟ้า 20000 ปอนด์ 10 ฟุต
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 8.3x2 |
ความสูงของลำแสง | 6-11 / 16 " |
เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความจุ | 20,000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | คลัทช์แรงเสียดทาน |
องค์ประกอบ | ผลักดันรถเข็น |
Control | 110v |
สายควบคุม | 6 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 5 1/2 ถึง 8 11/16 " |
headroom | 46.5 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 28.875 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.25 " |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 20,000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 46.5 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 118.125 " |
มอเตอร์ HP | 4.7x2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 4 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 376.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกความเร็ว | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-10 | 55 เฟรมต่อนาที | 3.4 | 250 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 1 | ฿189,607 | ||
NERP001HD-10/460v | 55 / 9 เฟรมต่อนาที | 1.8 | 250 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 2 | ฿253,179 | ||
NERP001HD-10/230v | 55 / 9 เฟรมต่อนาที | 3.6 | 250 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 2 | ฿243,790 | ||
NERP003H-10 | 53 เฟรมต่อนาที | 4.8 | 500 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 1 | ฿218,053 | ||
NERP003HD-10/460v | 53 / 9 เฟรมต่อนาที | 2.7 | 500 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 2 | ฿284,870 | ||
NERP003HD-10/230v | 53 / 9 เฟรมต่อนาที | 5.1 | 500 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | 43-5 / 16 " | 1.2 | 2 | ฿278,287 | ||
NERP003S-10 | 36 เฟรมต่อนาที | 3.4 | 500 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 15.625 " | 43-5 / 16 " | 0.75 | 1 | ฿165,274 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.