HARRINGTON PTF2010 รถเข็นเหล็ก 000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 2-7 / 25 "ถึง 5" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 7/10 ถึง 3 " |
หัวหน้าห้องเพื่อประกันตัว | 4-1 / 5 " |
หัวหน้าห้องไปที่เพลา | 7-9 / 10 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 17-7 / 10 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ล้อล้อ Dia. | 3-7 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8425190000 |
รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | เหมาะกับความสูงของลำแสง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PT080 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 ถึง 6 " | 16,000 ปอนด์ | ฿143,311 | |
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 ถึง 6 " | 20,000 ปอนด์ | ฿148,606 | |
พตท.2005 | 2-7 / 25 "ถึง 4" | 3" | 1000 ปอนด์ | ฿11,742 | |
พตท.2020 | 3-20/87" to 6-1/50" | 2/5 ถึง 4 " | 4000 ปอนด์ | ฿22,769 | |
พตท.2030 | 3-20/87" to 6-1/50" | 3/10 ถึง 5 " | 6000 ปอนด์ | ฿33,645 | |
พตท.2050 | 4-23/25" to 7-1/50" | 7/10 ถึง 5 " | 10000 ปอนด์ | ฿55,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.