HARRINGTON PT080 รถเข็นเหล็ก 16000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 5-1/2" to 8-33/50" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 7/10 ถึง 6 " |
หัวหน้าห้องเพื่อประกันตัว | 4-3 / 5 " |
หัวหน้าห้องไปที่เพลา | 11-3 / 10 " |
ความจุโหลด | 16,000 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 118-1 / 10 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ล้อล้อ Dia. | 6-7 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8425190000 |
รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | เหมาะกับความสูงของลำแสง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 ถึง 6 " | 20,000 ปอนด์ | ฿150,242 | |
พตท.2005 | 2-7 / 25 "ถึง 4" | 3" | 1000 ปอนด์ | ฿12,253 | |
พตท.2010 | 2-7 / 25 "ถึง 5" | 7/10 ถึง 3 " | 2000 ปอนด์ | ฿16,262 | |
พตท.2020 | 3-20/87" to 6-1/50" | 2/5 ถึง 4 " | 4000 ปอนด์ | ฿23,575 | |
พตท.2030 | 3-20/87" to 6-1/50" | 3/10 ถึง 5 " | 6000 ปอนด์ | ฿34,983 | |
พตท.2050 | 4-23/25" to 7-1/50" | 7/10 ถึง 5 " | 10000 ปอนด์ | ฿60,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.