FERNCO อานม้าแบบยืดหยุ่นได้ Wyes
อานประปาแบบยืดหยุ่นของ Fernco เป็นอุปกรณ์ประปาที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อสาขาในไปป์ไลน์ที่มีอยู่ โดยทั่วไปจะใช้ในระบบประปาและระบบชลประทานเพื่อเพิ่มเต้ารับหรือการเชื่อมต่อใหม่โดยไม่รบกวนการไหลของท่อหลัก
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ทส.-4 | 4" | 4-33 / 64 " | 12 " | ฿4,355 | |
B | ทส.-6 | 6" | 6-39 / 64 " | 15 9 / 64 " | ฿5,623 |
Tap Saddle Wyes ที่ยืดหยุ่นได้
ท่อน้ำทิ้งของ Fernco เหมาะสำหรับการต่อท่อระบายกับท่อน้ำทิ้งที่มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับการกำจัดของเสียที่เป็นของเหลว เวย์เหล่านี้มีโครงสร้างพีวีซีที่มีความทนทานสูง ซึ่งให้ความทนทานต่อสารเคมี การเติบโตของเชื้อรา ความเสียหายต่อก๊าซในท่อระบายน้ำ และรังสีอัลตราไวโอเลต มีร่องยางรัดขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นผิวจับยึดสำหรับแคลมป์รัดสาย จึงมั่นใจได้ว่าซีลกันรั่วอย่างแน่นหนา เลือกจากไวยส์อานแท็ปเหล่านี้ได้หลากหลาย สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว
คุณสมบัติ
- ไวย์สำหรับอานประปาเหล่านี้มีโครงสร้าง PVC ที่มีความทนทานสูงเพื่อต้านทานสารเคมี การเจริญเติบโตของเชื้อรา และป้องกันความเสียหายจากก๊าซในท่อน้ำทิ้งและรังสีอัลตราไวโอเลต
- อานม้าขนาด 4 นิ้วได้รับการออกแบบให้พอดีกับท่อขนาด 6 นิ้วและใหญ่กว่า ในขณะที่อานม้าขนาด 6 นิ้วพอดีกับท่อขนาด 8 นิ้วและใหญ่กว่า
- แท่นรองก๊อกน้ำเหล่านี้มีแคลมป์ล็อคแบบพิเศษที่ทำจากสแตนเลส 300 Series เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
- พวกเขามีร่องแถบขนาดใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับท่อที่มีอยู่แน่นและแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ชุดแรงดัน Fernco TSPK-46: ชุดนี้เหมาะสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อป้องกันการรั่วซึมด้วยอานแบบยืดหยุ่นของแบรนด์ที่สามารถรองรับแรงดันได้สูงสุด 10 psi
- Fernco 312-300 Extension Clamp: แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการติดตั้ง wyes กับท่อน้ำทิ้งขนาด 15 นิ้วหรือใหญ่กว่า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASTM
คำถามที่พบบ่อย
ฉันสามารถใช้หางนกประปาแบบยืดหยุ่น Fernco เหล่านี้สำหรับการติดตั้งใต้ดินได้หรือไม่
ได้ ไวย์แบบอานประปาแบบยืดหยุ่นเหล่านี้สามารถใช้กับการติดตั้งใต้ดินได้ ทนทานต่อความต้องการของท่อระบายน้ำทิ้งและทนทานต่อสารเคมี รังสีอัลตราไวโอเลต และก๊าซจากท่อระบายน้ำทั่วไป ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานใต้ดิน
วิธีการติดตั้งอานแบบยืดหยุ่นของ Fernco เหล่านี้?
- ขุดคูน้ำโดยเปิดเผยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อน้ำทิ้งหลัก
- เจาะรูในท่อน้ำทิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมซึ่งตรงกับรูปร่างของวงแหวนระบุตำแหน่งก๊อก
- สำหรับรุ่น TSW-4 ให้ใช้ดอกคว้านหรือรูเจาะขนาด 5 นิ้ว
- สำหรับรุ่น TSW-6 ให้ใช้ดอกคว้านหรือรูเจาะขนาด 7 นิ้ว
- ทำความสะอาดผิวท่อและขจัดขอบคม
- พันแคลมป์รอบท่อ ประกอบและเลื่อนอันหนึ่งไปยังแต่ละด้านของรูที่มีแกน
- วางตำแหน่งปะเก็นหลักอานเหนือท่อโดยให้แหวนระบุตำแหน่งอยู่ในรูที่มีแกน
- จับอานก๊อกน้ำให้แน่นกับท่อและแคลมป์เลื่อนเข้าที่
- กระชับแคลมป์โดยดึงที่หาง
- ขันแคลมป์ให้แน่นด้วยแรงบิด 60 ปอนด์-นิ้ว
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับอานม้าแบบยืดหยุ่นคือเท่าไหร่?
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับอานแบบยืดหยุ่นได้คือ 140 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือจีบ
- ระบบลิฟท์ยานพาหนะ
- สายสัญญาณเสียง - วิดีโอ
- อุปกรณ์ชั้นวางสายไฟ
- น้ำยาเคลือบสีรองพื้น Rust Reformers
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- สว่านไฟฟ้า
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ซีลไฮดรอลิก
- DAYTON โฟโตคอนโทรลไฟ, เกลียวท่อชาย 1/2 นิ้ว
- HONEYWELL ตัวกระตุ้นอุณหภูมิความจุสูง
- VALLEY CRAFT ชานชาลา
- HONEYWELL ferrules
- DIXON สหภาพแรงงานค้อนซีรี่ส์ 100
- B & P MANUFACTURING ดึงบาร์
- MULTIFAN โมดูลอิเล็กทรอนิกส์
- ANVIL ข้อต่อสไลด์ล๊อค
- OIL SAFE ปืนอัดจารบีท่อเหล็กสี ก้าน
- SMC VALVES เรกูเลเตอร์ซีรีส์ Vy1