HARRINGTON SHB010-20 รอก/รถเข็น Ansi/asme B30.16
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอก / รถเข็น |
เบรค | เวสตันเบรค |
ความลึก | 40.12 " |
เปิดตะขอ | 1.125 " |
ความยาว | 21.5 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 4.5 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 64 ปอนด์ |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความลึก | เปิดตะขอ | ความยาว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB020-20 | 11.437 " | 1.437 " | 25.375 " | 4000 ปอนด์ | 5.75 " | 24.5 " | ฿358,286 | |
SHB030-20 | 12.875 " | 1.75 " | 30 " | 6000 ปอนด์ | 6.5 " | 25.625 " | ฿422,748 | |
SHB050-20 | 15.437 " | 1.875 " | 35.13 " | 10,000 ปอนด์ | 7.75 " | 27.38 " | ฿683,223 | |
SHB080-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 16,000 ปอนด์ | 10 " | 28 " | ฿763,881 | |
SHB100-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 20,000 ปอนด์ | 10 " | 28 " | ฿854,598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.