HARRINGTON SNERP010S-10 รอกโซ่ไฟฟ้า 2000 ปอนด์ 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 23.9 |
ความสูงของลำแสง | 4-5 / 8 " |
เบรค | ดึงโรเตอร์ |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | คลัทช์แรงเสียดทาน |
องค์ประกอบ | ผลักดันรถเข็น |
Control | 110v |
สายควบคุม | 6 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2 1/4 ถึง 5 " |
headroom | 17-11 / 16 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 8-5 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 26.875 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 16.5 " |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 14 FPM |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 17-11 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ตัวเลือกเสริม (Option) |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | headroom | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-10 | 14.625 " | 7.7 | ดึงโรเตอร์ | 6.625 " | 22.25 " | 13 " | 14 FPM | 500 ปอนด์ | ฿156,576 | ||
SNERP005L-10 | 14.625 " | 7.7 | ดึงโรเตอร์ | 6.625 " | 22.25 " | 13 " | 7 FPM | 1000 ปอนด์ | ฿173,747 | ||
SNERP005S-10 | 15.375 " | 16.9 | ดึงโรเตอร์ | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 15 FPM | 1000 ปอนด์ | ฿190,498 | ||
SNERP010L-10 | 16.5 " | 16.9 | ดึงโรเตอร์ | 7.5 " | 23.25 " | 13 13 / 16 " | 7 FPM | 2000 ปอนด์ | ฿189,378 | ||
SNERP020L-10 | 22.25 " | 23.9 | ดึงโรเตอร์ | 8-5 / 16 " | 26.875 " | 16.5 " | 7 FPM | 4000 ปอนด์ | ฿257,884 | ||
SNERP030C-10 | 28.875 " | 23.9 | ดึงโรเตอร์ | 8-5 / 16 " | 26.875 " | 16.5 " | 3.5 เฟรมต่อนาที | 6000 ปอนด์ | ฿344,495 | ||
SNER003S-10 | 13-13 / 16 " | 7.7 | ดึงมอเตอร์โรเตอร์ | 6.625 " | 22.187 " | 9 15 / 16 " | 14 FPM | 500 ปอนด์ | ฿141,861 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.