HARRINGTON TCS500C-10 รอกโซ่ลม 1000 ปอนด์ ยกได้ 10 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณลม | 60 ตร.ม |
ความกดอากาศ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เบรค | การปรับตัวเอง |
สี | สีเหลือง |
Control | ดึงสายไฟ |
เสร็จสิ้น | สีอะคริลิกเรซิ่น |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8 11 / 16 " |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 "NPT |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 60 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 16-5 / 16 " |
ระดับเสียง | 83 dBA |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 8 11 / 16 " |
รีฟวิง | 1 |
แขวน | ตะขอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณลม | Control | รีฟวิง | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยก | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซีเอส250ซี-10 | 8 11 / 16 " | 64 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 8 11 / 16 " | 10 ฟุต | 121 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿217,598 | |
ทีซีเอส250ซี-15 | 8 11 / 16 " | 64 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 8 11 / 16 " | 15 ฟุต | 121 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿213,686 | |
ทีซีเอส250ซี-20 | 8 11 / 16 " | 64 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 8 11 / 16 " | 20 ฟุต | 121 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿224,565 | |
ทีซีเอส250พี-10 | 8 11 / 16 " | 60 ตร.ม | จี้ | 1 | 8 11 / 16 " | 10 ฟุต | 60 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿257,831 | |
ทีซีเอส250พี-15 | 8 11 / 16 " | 60 ตร.ม | จี้ | 1 | 8 11 / 16 " | 15 ฟุต | 60 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿261,513 | |
ทีซีเอส250พี-20 | 8 11 / 16 " | 60 ตร.ม | จี้ | 1 | 8 11 / 16 " | 20 ฟุต | 60 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | ฿270,407 | |
ทีซีเอส500ซี-15 | 8 11 / 16 " | 60 ตร.ม | ดึงสายไฟ | 1 | 8 11 / 16 " | 15 ฟุต | 60 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿230,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.