Harris เวลดิ้ง 425-200-540 | เครื่องปรับออกซิเจน | 5kz51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HARRIS 425-200-540 ตัวควบคุมออกซิเจน | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 ตัวควบคุมออกซิเจน

In Stock
รายการ: AE4JGR รุ่น: 425-200-540ข้ามอ้างอิง: 5KZ51
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
฿14,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
Body Dia2.75 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ช่องเชื่อมต่อ CGA540
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGA9/16 "-18 (M) RH
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.170
กระบอกสูบแก๊สออกซิเจน
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 200 psi
บริการแก๊สออกซิเจน
ขนาดเกจ2.5
วัดความดันการจัดส่ง400
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-540
มาตรวัดทางเข้า4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet9/16 "-18 M RH
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนกระบอกสูบขั้นตอนเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Harris 425-200-540 ตัวควบคุมออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวมีการควบคุมความดันที่แม่นยำสำหรับการเชื่อม การตัด และการประสาน เรกูเลเตอร์ช่วยให้แน่ใจว่าแรงดันของแก๊สถูกรักษาไว้ในระดับที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอสำหรับการใช้งานเฉพาะ ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบที่นั่งห่อหุ้มเป็นชิ้นเดียวพร้อมตัวกรองภายในและที่นั่ง PTFE Teflon เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การฉีกขาด และการสึกหรอ
  • ตัวควบคุมนี้มีฝากระโปรงและตัวเครื่องทองเหลืองเพื่อการควบคุมการไหลที่ดีขึ้น
  • มีสกรูปรับสีบรอนซ์เพื่อให้ปรับเรกูเลเตอร์ได้ง่าย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ซีจีเอ-อี-4

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ตัวควบคุมนี้มีทางเข้าและทางออกเท่าใด?

A. เรกูเลเตอร์นี้มีทางเข้า 540 CGA และทางออกด้านขวาอย่างน้อย 9/16 นิ้ว พร้อมกับวาล์วนิรภัย HP แบบถอดกลับได้เอง (ภายใน) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ถาม วิธีทำความสะอาดตัวควบคุมออกซิเจน Harris 425-200-540

A.

  • ปิดแหล่งจ่ายออกซิเจนและปลดตัวควบคุมออกจากวาล์วกระบอกสูบ
  • ถอดประกอบเรกูเลเตอร์และทำความสะอาดตัวเครื่องและส่วนประกอบภายในด้วยผ้าสะอาดไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม และลมอัด
  • ล้างส่วนประกอบด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
  • ทาน้ำมันหล่อลื่นเล็กน้อยที่โอริงหรือส่วนประกอบการซีลอื่นๆ
  • ประกอบเรกูเลเตอร์อีกครั้งและตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดยึดแน่นดีแล้ว
  • ทดสอบตัวควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

ถาม จะติดตั้งตัวควบคุมออกซิเจนนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดวาล์วกระบอกสูบแล้ว
  • ถอดฝาครอบป้องกันออกจากวาล์วกระบอกสูบและตรวจสอบเต้าเสียบวาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายหรือเศษผง
  • จับคู่ตัวปรับลมเข้ากับวาล์วกระบอกสูบ เรกูเลเตอร์ Harris 425-200-540 มีการเชื่อมต่อ CGA 540 ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วกระบอกสูบมีการเชื่อมต่อ CGA 540 ที่ตรงกัน
  • ติดเรกูเลเตอร์เข้ากับวาล์วกระบอกสูบโดยวางเรกูเลเตอร์เหนือวาล์วกระบอกสูบและขันสกรูแอกเรกูเลเตอร์หรือที่จับตัว T เข้ากับวาล์วกระบอกสูบให้แน่น ใช้ประแจขันเรกูเลเตอร์ให้แน่นอีก 1/8 ถึง 1/4 รอบ
  • ค่อยๆ เปิดวาล์วกระบอกสูบโดยหมุนที่จับทวนเข็มนาฬิกา สิ่งนี้ทำให้ออกซิเจนไหลเข้าสู่ตัวควบคุม
  • ปรับเรกูเลเตอร์โดยหมุนสกรูปรับเรกูเลเตอร์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงดันหรือตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดแรงดันจนกว่าจะถึงแรงดันส่งที่ต้องการ
  • ต่อท่ออ๊อกซิเจนเข้ากับเต้าเสียบเรกูเลเตอร์และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ยึดแน่นดีแล้ว
  • หมุนสกรูปรับเรกูเลเตอร์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงดันในการส่งเล็กน้อย และฟังเสียงฟู่ที่แสดงว่ามีการรั่วไหล ใช้น้ำยาตรวจหารอยรั่วเพื่อตรวจสอบรอยรั่วรอบๆ ข้อต่อ
  • เมื่อคุณยืนยันแล้วว่าไม่มีการรั่วไหล คุณสามารถใช้ออกซิเจนสำหรับการใช้งานที่คุณต้องการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุไดอะแฟรมBody Diaวัสดุของตัวเครื่องบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อขาเข้ามาตรวัดทางเข้าราคา
HARRIS 3100211 Regulator / โฟลมิเตอร์ Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211ตัวควบคุมโฟลว์มิเตอร์-1.5-อาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์4000 PSIGซีจีเอ-580-฿18,015
HARRIS 301-AR60-580 เครื่องวัดอัตราการไหล | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580เครื่องวัดการไหล--เหล็กอาร์กอน0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-5800 ถึง 4000 psi฿11,843
HARRIS 301-CD60-320 เรกูเลเตอร์ Flow Gauge | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320เครื่องวัดการไหล--เหล็กก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์0-60 ซีเอฟเอชซีจีเอ-3200 ถึง 4000 psi฿11,879
HARRIS 25-15C-300 เรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอะเซทิลีน30ซีจีเอ-300400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,437
HARRIS 25-15C-510 ตัวควบคุมอะเซทิลีน | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมอะเซทิลีน30ซีจีเอ-510400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,532
HARRIS 25-50C-510P Regulator โพรเพน | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510 ปตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอม-60ซีจีเอ-510พี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,236
HARRIS 25GX-145 ตัวควบคุมออกซิเจน | AE4JGG 5KZ41 25GX-145ตัวควบคุมแก๊สนีโอพรีนเสริมเส้นใย2.75 "ทองเหลืองหลอมออกซิเจน150ซีจีเอ-5404000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS 425-200-540 ตัวควบคุมออกซิเจน
฿14,190 / หน่วย