Harris เวลดิ้ง 447-200-cr | ตัวควบคุมสถานี | 6xr38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ตัวควบคุมสถานี HARRIS 447-200-CR | AF2TLZ 6XR38

HARRIS ตัวควบคุมสถานี 447-200-CR

In Stock
รายการ: AF2TLZ รุ่น: 447-200-CRอ้างอิงไขว้: 6XR38
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
฿20,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.530
การส่งสาร0 ถึง 200 scfh
ช่วงความดันการจัดส่ง0 ถึง 200 psi
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สออกซิเจน
ขนาดเกจ2-1 / 2 "
วัดความดันการจัดส่ง400 scfh
การเชื่อมต่อขาเข้า1/4 "FNPT
สูงสุด ความดันขาเข้า400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet9/16 "-18 RH
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความจุ Regulatorการ Heavy Duty
การฝึกงานเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันการจัดส่งบริการแก๊สวัดความดันการจัดส่งการเชื่อมต่อ Outletราคา
HARRIS 447NC-15-CL ตัวควบคุมสถานี | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 ถึง 15 psiเชื้อเพลิง30 scfh9/16 "-18 LH฿21,152
HARRIS 447-50-CL ตัวควบคุมสถานี | AF2TLW 6XR35 447-50-ซีแอล0 ถึง 50 psiเชื้อเพลิง100 scfh9/16 "-18 LH฿20,320
ตัวควบคุมสถานี HARRIS 447-50-CR | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 ถึง 50 psiออกซิเจน100 scfh9/16 "-18 RH฿21,021
HARRIS 447-125-CR สถานีควบคุม | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 ถึง 125 psiออกซิเจน200 scfh9/16 "-18 RH฿21,419
HARRIS 447-NC-15 ตัวควบคุมสถานี CR | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 ถึง 15 psiออกซิเจน30 scfh9/16 "-18 RH฿22,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HARRIS ตัวควบคุมสถานี 447-200-CR
฿20,915 / หน่วย