HARTELL L4X-115/230 W/ALT INLET ปั๊มคอนเดนเสท, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, สวิตช์เสริม, ทางเข้าสำรอง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกำจัดคอนเดนเสท |
ความสูง | 17 " |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 2 FNPT |
ประเภทขาเข้า | ด้วยทางเข้าสำรอง |
ใส่ปัจจุบัน | 3.7 / 7.46A |
ความยาว | 8" |
แม็กซ์ ยก | '45 |
ภายนอก Dia. | 1 "FNPT |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | hartell-l4-115-230-w-alt-inlet.pdf |
RPM ปั๊ม | 3450 |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 2 แกลลอน |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยสวิตช์เสริม |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
ความกว้าง | 10 " |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดภาพเขียน | RPM ปั๊ม | ประเภทขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4-115 / 230 | ฮิต / 115V | ไม่มีสวิตช์เสริม | 3450 | ไม่มีทางเข้าสำรอง | ฿51,741 | RFQ
|
L4X-115/230 | ฮิต / 115V | ด้วยสวิตช์เสริม | 3450 | ไม่มีทางเข้าสำรอง | ฿51,365 | RFQ
|
L4-115/230 W/ทางเข้า ALT | ฮิต / 115V | ไม่มีสวิตช์เสริม | 3450 | ด้วยทางเข้าสำรอง | ฿56,010 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.