ปากกาจับดอกสว่าน DAYTON คงที่
สไตล์ | รุ่น | แรงหนีบ | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | £ 450 | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | ฿3,099 | |
A | 31LZ65 | £ 450 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | ฿4,333 | |
B | 31LZ67 | £ 450 | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | ความแม่นยำ | ฿2,632 | |
A | 31LZ66 | £ 450 | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | Uni-Grip | ฿5,824 | |
C | 31LZ71 | £ 450 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | การดำเนินการอย่างรวดเร็ว / รวดเร็ว | ฿6,614 | |
B | 31LZ68 | £ 750 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | ความแม่นยำ | ฿3,586 | |
B | 31LZ69 | £ 750 | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32 " | ความแม่นยำ | ฿5,428 | |
B | 31LZ70 | ปอนด์ 1100 | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | ความแม่นยำ | ฿9,037 |
สว่านกด Vise คงที่
ปากกาจับเครื่องจักร Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับโต๊ะทำงานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อวางและยึดชิ้นงานขณะตัดเฉือน ปากกาจับเหล่านี้มีปากจับอเนกประสงค์ที่สามารถเปิดและปิดได้เพื่อเพิ่มและลดแรงจับยึด เรียกอีกอย่างว่าปากกาจับชิ้นงานและมีฐานกว้างที่ช่วยให้ยึดได้อย่างมั่นคง มีปากคีบกว้างซึ่งให้พื้นที่ผิวขนาดใหญ่สำหรับจับยึดชิ้นงาน เลือกจากปากกาจับเครื่องจักรที่หลากหลาย โดยมีความสูงโดยรวม 2, 2.5, 3, 3.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตผลกระทบ
- ขาตั้งถาด
- เครื่องมือผูกสาย
- อุปกรณ์เสริมแสงสว่างแบบพกพาและงาน
- รางคู่มือเชิงเส้น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- มอเตอร์ลม
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- WIDIA ก๊าปปืน HSSE สีดำออกไซด์
- CALBRITE ท่อร้อยสายไฟสแตนเลสพร้อมฝาปิด
- WESTWARD ตัวแยกแบริ่ง
- WRIGHT TOOL ชุดหมัด
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Vented/Bleach Ball Valves, หน้าแปลน End, EPDM
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตพร้อมซีลโอริง EPDM
- TRICO วิวพอร์ต
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกสวมเพลาพื้นผิวเรียบสองชุด
- GLOBE SCIENTIFIC ใบพัด
- PURTEST เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำ UV