DAYTON 31LZ69 คีมจับดอกสว่านคงที่ 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านกด Vise |
ฐาน | คงที่ |
เตียง / ฐาน | 0.008 " |
แรงหนีบ | £ 750 |
ขากรรไกรโก่ง | 0.0125 "ที่ 33 ปอนด์ |
เปิดกราม | 5" |
กรามจาน | 0.008 " |
ความกว้างของขากรรไกร | 5" |
ความสูงโดยรวม | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ความลึกในลำคอ | 1-29 / 32 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
UPC | 190735255575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19 |
รหัส HS | 8466208065 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงหนีบ | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ64 | £ 450 | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | ฿3,099 | ||
31LZ65 | £ 450 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | ฿4,333 | ||
31LZ66 | £ 450 | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | Uni-Grip | ฿5,824 | ||
31LZ67 | £ 450 | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | ความแม่นยำ | ฿2,632 | ||
31LZ68 | £ 750 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | ความแม่นยำ | ฿3,586 | ||
31LZ70 | ปอนด์ 1100 | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | ความแม่นยำ | ฿9,037 | ||
31LZ71 | £ 450 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | การดำเนินการอย่างรวดเร็ว / รวดเร็ว | ฿6,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.