Dayton 31lz67 | ปากกาจับสว่าน Fix 3 Inch | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 31LZ67 คีมจับดอกสว่าน 3 นิ้ว | AG2MUH

DAYTON 31LZ67 คีมจับดอกสว่านคงที่ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2MUH รุ่น: 31LZ67
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
฿2,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านกด Vise
ฐานคงที่
เตียง / ฐาน0.004 "
แรงหนีบ£ 450
ขากรรไกรโก่ง0.010 "ที่ 33 ปอนด์
เปิดกราม2-3 / 4 "
กรามจาน0.004 "
ความกว้างของขากรรไกร3"
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความลึกในลำคอ1-1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ
UPC190735255551

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)22.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.99
รหัส HS8466208065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเปิดกรามความกว้างของขากรรไกรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนราคา
DAYTON 31LZ64 คีมจับดอกสว่านคงที่ 3 นิ้ว | AG2MUE 31LZ64£ 4502-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip฿3,099
DAYTON 31LZ65 คีมจับดอกสว่านคงที่ 4 นิ้ว | AG2MUF 31LZ65£ 4504"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip฿4,333
DAYTON 31LZ66 สว่านกด Vise Fixed 4-3 / 4 Inch | AG2MUG 31LZ66£ 4504-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip฿5,824
DAYTON 31LZ68 คีมจับดอกสว่านคงที่ 4 นิ้ว | AG2MUJ 31LZ68£ 7504"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "ความแม่นยำ฿3,586
DAYTON 31LZ69 คีมจับดอกสว่าน 5 นิ้ว | AG2MUK 31LZ69£ 7505"5"3"12 "1-29 / 32 "ความแม่นยำ฿5,428
DAYTON 31LZ70 คีมจับสว่านคงที่ 6 นิ้ว | AG2MUL 31LZ70ปอนด์ 11006"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "ความแม่นยำ฿9,037
DAYTON 31LZ71 คีมจับดอกสว่านคงที่ 3-1 / 2 นิ้ว | AG2MUM 31LZ71£ 4504"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "การดำเนินการอย่างรวดเร็ว / รวดเร็ว฿6,614

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 31LZ67 คีมจับดอกสว่านคงที่ 3 นิ้ว
฿2,632 / หน่วย