บริษัท เครื่องมือ YG-1 3% วานาเดียมโลหะผสมเหล็กความเร็วสูงแตะจุดเกลียวเสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IB547 | เมตริกหยาบ | IB | 91mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 25mm | ฿1,973 | |
B | J9426 | เมตริกหยาบ | J9 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 3 / 4 " | ฿1,203 | |
C | I9643 | UNC | I9 | 3 13 / 16 " | 11 | GH3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿1,361 | |
C | I9784 | UNC | I9 | 5.125 " | 8 | GH4 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ฿3,328 | |
C | I9563 | UNC | I9 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿692 | |
C | I9703 | UNC | I9 | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿2,068 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดกั้นแบบใช้แล้วทิ้ง
- เครื่องมือทำความร้อนและความเย็น
- ท่อไอเสียนิวเมติก
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- เครื่องมือตัด
- ท่อไฮโดรลิค
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- MILLER ELECTRIC ช่างเชื่อม TIG
- BRANSON ไมโครทิปแบบสองขั้นตอน
- BELL & GOSSETT องค์ประกอบอุณหภูมิ
- BUSSMANN CDN ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- TENNSCO คู่มือกล่องชั้นวางของ
- APOLLO VALVES 120T ซีรี่ส์ PTFE Seat NPT Globe Valves
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบซีรีส์ 965
- TB WOODS Pitch Sheaves แบบแปรผัน
- VESTIL ทางลาดเดินอะลูมิเนียมซีรีส์ AWR
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS