เครื่องมือ Yg-1 Ib547 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 14x2.00มม. S/o | 33tt99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY IB547 ปลั๊กต๊าปเกลียวจุด 14x2.00 มม. S / O | AG3QVH 33TT99

YG-1 TOOL COMPANY IB547 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 14x2.00 มม. S/O

In Stock
รายการ: AG3QVH รุ่น: IB547ข้ามอ้างอิง: 33TT99

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,162 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการIB
วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3%
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ91mm
ขว้าง2.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD7
ก้าน Dia10.90mm
ขนาดM14
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.75
ความยาวเรือ (ซม.)9.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.75
รหัส HS8207508000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
YG-1 TOOL COMPANY I9563 ปลั๊กต๊าปเกลียวจุด 1/2 นิ้ว x 13 S / O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "฿824
YG-1 TOOL COMPANY I9643 Spiral Point Tap Plug 5/8 inch x 11 S / O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "฿1,621
YG-1 TOOL COMPANY I9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 inch x 10 S / O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"฿2,463
YG-1 TOOL COMPANY I9784 Spiral Point Tap Plug 1 inch x 8 S / O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "฿3,963
YG-1 TOOL COMPANY J9426 ปลั๊กต่อพอยต์เกลียว 10x1.50 มม. S / O | AG3QVY 33TU 14 J9426เมตริกหยาบJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "฿1,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY IB547 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 14x2.00 มม. S/O
฿2,162 / หน่วย