เครื่องเชื่อมทิก MILLER ELECTRIC
เครื่องเชื่อม TIG ของ Miller Electric สร้างการเชื่อมที่สะอาดและแม่นยำบนวัสดุ เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม และโลหะผสมที่แปลกใหม่ กระบวนการเชื่อมใช้อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สิ้นเปลืองและฉนวนป้องกันก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำให้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเหล่านี้เหมาะสำหรับการก่อสร้างเครื่องบิน การผลิตตัวถังรถยนต์ และงานศิลปะโลหะที่ซับซ้อน...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เหล็กอ่อน - ความหนาของวัสดุ | อลูมิเนียม - ความหนาของวัสดุ | แอมป์ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 951876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿967,300 | |
C | 907816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿354,212 | |
D | 907816001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿369,908 | |
E | 951936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿563,552 | |
F | 907818002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿891,182 | |
G | 907717001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿884,194 | |
H | 907717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿686,325 | |
I | 907719 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,253,840 | |
J | 951937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿818,928 | |
K | 907684 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿302,549 | |
L | 907683 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿264,313 | |
M | 907716 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿554,026 | |
N | 907596 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿236,174 | |
O | 907782001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿548,269 | |
O | 907782 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿375,940 | |
P | 951831 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿863,978 | |
Q | 907818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿546,940 | |
R | 907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿394,588 | |
S | 907538002 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿418,691 | |
T | 907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿341,781 | |
R | 907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿330,327 | |
T | 907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿370,418 | |
U | 951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496 ปอนด์ | - | RFQ
|
V | 907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | เดียว | 50 ปอนด์ | ฿186,377 | |
W | 951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
|
X | 907539001 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿458,672 | |
Y | 951872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿654,983 | |
Z | 951692 | 0.012 "ถึง 5/8" | - | 33/30/17/15/12/12/11.6 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 หรือ 3 | 134 ปอนด์ | ฿830,557 | |
A1 | 951694 | 0.012 "ถึง 5/8" | 0.015 "ถึง 5/8" | 36/33/19/16/13/13.1/12.5 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 หรือ 3 | 134 ปอนด์ | ฿1,255,122 | |
B1 | 951696 | 0.020 "ถึง 1" | 0.020 "ถึง 1" | 97/88/51/44/35/35/34 | 43.75 " | 53.125 " | 23.125 " | 1 หรือ 3 | 198 ปอนด์ | ฿1,596,114 | |
C1 | 907710002 | 0.020 "ถึง 3/16" | บางเกจถึง 3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13 ปอนด์ | ฿161,617 | |
D1 | 907710 | 0.020 "ถึง 3/16" | บางเกจถึง 3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13 ปอนด์ | ฿117,373 | |
E1 | 907710001 | 0.020 "ถึง 3/16" | บางเกจถึง 3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13 ปอนด์ | ฿150,491 | |
F1 | 907711 | 0.020 "ถึง 3/16" | บางเกจถึง 3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13 ปอนด์ | ฿172,064 | |
G1 | 907711001 | 0.020 "ถึง 3/16" | บางเกจถึง 3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13 ปอนด์ | ฿211,241 |
ช่างเชื่อม TIG
เครื่องเชื่อม TIG ของ Miller Electric เหมาะสำหรับการเชื่อม SS, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม, ทองแดง, โลหะผสมนิกเกิล และชิ้นงานเหล็กสำหรับงานโลหะ การผลิต ตลอดจนการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เครื่องเชื่อมเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาสำหรับการพกพาไปไซต์งานและใช้งานง่าย บางรุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยี Squarewave เพื่อให้ความเสถียรของส่วนโค้งในขณะที่ป้องกันการแก้ไขส่วนโค้งและกำจัดการสึกกร่อนของทังสเตน นอกจากนี้ยังมีมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับแสดงพิกัดแรงดันและแอมแปร์จริง และฮอตสตาร์ทแบบปรับได้เพื่อให้อาร์กชนโดยไม่ติดขัด เลือกจากเครื่องเชื่อม TIG ที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- พวกเขาทำงานบนหลักการพื้นฐานของการสร้างความร้อนเนื่องจากอาร์คไฟฟ้า
- ความร้อนนี้ยังถูกใช้เพิ่มเติมในการหลอมโลหะแผ่นฐานและอิเล็กโทรดสิ้นเปลือง ทำให้เกิดข้อต่อที่แข็งแรง
- ก๊าซที่ได้รับการป้องกันยังถูกส่งผ่านหัวฉีดที่ยึดบริเวณรอยเชื่อมจากก๊าซที่เกิดปฏิกิริยาอื่นๆ ให้พื้นผิวที่ละเอียดและข้อต่อที่ทรงพลัง
คุณสมบัติ
- เครื่องเชื่อมเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานและความสะดวกในการใช้งาน
- นอกจากนี้ยังมีมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับแสดงแรงดันไฟฟ้าและพิกัดกระแสไฟจริง และฮอตสตาร์ทแบบปรับได้เพื่อให้เกิดอาร์คโดยไม่ติดขัด
- เครื่องเชื่อม TIG เหล่านี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมแบบพัลส์ขั้นสูงเพื่อการควบคุมความร้อนป้อนเข้าที่แม่นยำ เหมาะสำหรับวัสดุบางและการเชื่อมที่สลับซับซ้อน
- มาพร้อมกับฟังก์ชันสตาร์ทความถี่สูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจุดระเบิดอาร์กที่รวดเร็วและเสถียร และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของทังสเตน
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเหล่านี้มีความสามารถ AC / DC ช่วยให้สามารถเชื่อมกับวัสดุได้หลากหลายตั้งแต่อลูมิเนียมและสแตนเลสไปจนถึงทองแดงและไทเทเนียม
- มีระบบระบายความร้อนในตัวเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไประหว่างการเชื่อมเป็นเวลานาน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานของเครื่องจักรที่ยาวนานขึ้น
- เครื่องเชื่อม TIG เหล่านี้มีอินเทอร์เฟซดิจิทัลพร้อมพารามิเตอร์การเชื่อมที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปรับแต่งการตั้งค่าอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเฉพาะได้
- รุ่นที่เลือกยังมีเทคโนโลยี Squarewave เพิ่มเติมเพื่อมอบความเสถียรของส่วนโค้ง ในขณะที่ป้องกันการแก้ไขส่วนโค้งและกำจัดการกัดเซาะของทังสเตน
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเชื่อม TIG และ MIG?
- การเชื่อม TIG นั้นแข็งแกร่งกว่าและให้คุณภาพที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่อม MIG
- เมื่อหลอมโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน TIG จะทำงานโดยไม่มีโลหะตัวเติม ในขณะที่ MIG ใช้ลวดป้อนสำหรับการเชื่อม
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกเครื่องเชื่อม TIG
- ประเภทวัสดุและความหนา
- กระบวนการเชื่อมที่ต้องการ (AC / DC)
- ข้อกำหนดด้านแอมแปร์และรอบการทำงาน
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเหล่านี้
- สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสมอ
- รักษาพื้นที่ทำงานที่ไม่เกะกะ
- ระวังอันตรายจากไฟฟ้าและพื้นผิวที่ร้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมประแจกระบอก
- บูชแบบไม่ใช้กุญแจ
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- vises
- เครื่องซักผ้า
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- solenoids
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gfcis แบบมีสายแบบติดแผงแบบแมนนวล
- ENERPAC RCS กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ
- VULCAN HART High Riser ด้านหน้า
- BAILEIGH INDUSTRIAL เครื่องเชื่อม Positioner 220 V
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull Series ลวดทองแดง
- KETT TOOLS แบริ่งแถวเดี่ยวด้านหลัง
- GENERAC ชุดเครื่องกำเนิดอากาศเย็น
- BALDOR / DODGE สกรูตัวหนอน, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS