ENERPAC RCS กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ
กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำของ Enerpac RCS ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่ำเพื่อยก ดึง ดัน งอ และยึดของเหลวไว้ที่ระดับความสูงต่ำ กระบอกไฮดรอลิกเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร การบินและอวกาศ น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่
สไตล์ | รุ่น | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ความยาวของเกลียวลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์ซีเอส-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ฿36,156 | |
A | อาร์ซีเอส-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ฿50,850 | |
A | อาร์ซีเอส-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ฿73,713 | |
A | อาร์ซีเอส-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ฿61,587 | |
A | อาร์ซีเอส-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ฿107,409 |
กลไกการทำงาน
- เมื่อของไหลถูกบังคับภายในกระบอกสูบ ความดันจะก่อตัวขึ้นภายในเพื่อขยายลูกสูบของกระบอกสูบ สิ่งนี้จะยกของให้สูงขึ้นตามความสูงที่ต้องการ
- ความเร็วและระดับของการควบคุมแรงที่ใช้จะพิจารณาจากประเภทปั๊มและการควบคุมวาล์ว
คุณสมบัติ
- กระบอกไฮดรอลิกเหล่านี้มีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและรูปทรงต่ำสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- เคลือบด้วยอีนาเมลอบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
- กระบอกสูบไฮดรอลิกเหล่านี้มีปลายก้านลูกสูบเป็นร่องพร้อมรูเกลียวสำหรับติดตั้งอานแบบเอียง
- มีที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและความทนทาน
- เครื่องกระทุ้งไฮดรอลิกรูปทรงต่ำเหล่านี้ยังมีสปริงคืนตัวแบบเดี่ยวสำหรับการยก/ดันของเหลว
- มีการรวมเข้ากับลูกสูบเหล็กชุบเพื่อเพิ่มความเหนียว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอเอสเอ็มอี 30.1
คำถามที่พบบ่อย
กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุดเท่าใด
10000 psi
กระบอกไฮดรอลิกเหล่านี้ใช้ข้อต่อแบบใด
กระบอกสูบเหล่านี้ใช้ข้อต่อ CR-400 เพื่อให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยให้สามารถไหลได้สูงสุด 35 ลิตรต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมิลลิ่งและเครื่องเจาะ
- เครื่องมือวอลเปเปอร์
- โคมไฟ LED Low Bay
- ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม Speed Bump
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- ตู้
- ล้อและล้อ
- ไส้กรองอากาศ
- ปั๊ม
- ถั่วลิสง
- DAYTON โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 150 psi
- BATTALION ประตูนิวเมติกหน้าที่มาตรฐานใกล้กว่า
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XAC เครื่องจี้สำหรับงานปานกลาง
- HONEYWELL actuators
- AMERICRAFT MANUFACTURING ตัวป้องกันพัดลมสายไฟ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES พีวีซี ทรูยูเนี่ยน บอลวาล์ว แบบธรรมดา ปลายเกลียว FKM
- POWER FIRST ร่องน้ำ
- MORSE DRUM ตะขอสไลด์
- TIMKEN ตลับ