ENERPAC RCS-1002 กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ, ระยะชัก 2.25 นิ้ว, 100 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 2.17 " |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.25 " |
ความจุ | 100 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 5.56 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 5" |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 19.63 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 7.81 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 98.1 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 44.18 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 1.38 " |
ภายนอก Dia. | 6.5 " |
ลูกสูบ Dia | 3.63 " |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | M8 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 0.4 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 2.8 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.06 " |
ลากเส้น | 2.25 " |
UPC | 662005302161 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. สปริงกลับทำงานโดยจ่ายอากาศหรือของเหลวที่ด้านใดด้านหนึ่งของลูกสูบ วาล์วเปิดหรือปิดเมื่อสื่อเติมลูกสูบ กลไกสปริงเอาสื่อออกและพลิกตำแหน่งวาล์วเมื่อการจ่ายถูกขัดจังหวะ กลไกการดึงกลับของสปริงแบบ single-acting ได้รับการออกแบบมาสำหรับการยกและการกดที่ป้องกันอันตราย
A.
ก. น้ำมันไฮดรอลิกเป็นน้ำมันหรือของเหลวที่ไม่บีบอัดซึ่งใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิกในการถ่ายโอนกำลัง แม้ว่าสารจำนวนมากจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างน้ำมันไฮดรอลิกนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำมาจากแร่ ปิโตรเลียม น้ำ หรือวัสดุสังเคราะห์
ก. 44.18 ลบ.นิ้ว
รุ่น | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ความยาวของเกลียวลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีเอส-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ฿36,156 | |
อาร์ซีเอส-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ฿50,850 | |
อาร์ซีเอส-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ฿61,587 | |
อาร์ซีเอส-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ฿73,713 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.