ENERPAC RCS-302 กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบเดี่ยวความสูงต่ำ 30 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 1.57 " |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 0.75 " |
ความจุ | 30 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 4.63 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.88 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 6.49 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 7.06 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 32.4 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 15.82 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 1.02 " |
ภายนอก Dia. | 4" |
ลูกสูบ Dia | 2.62 " |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | M5 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 0.32 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 1.97 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.13 " |
ลากเส้น | 2.44 " |
UPC | 662005302123 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8431100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. กระบอกสูบไฮดรอลิกทุกรุ่นมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่นและข้อต่อ CR-400
ก. 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
A. สิ่งสำคัญคือต้องทำการตรวจสอบกระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือร่องรอยการสึกหรอ ควรกำจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ออกเพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ Enerpac แนะนำว่าควรเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกในกระบอกสูบหลังจากใช้งานไป 2000 ชั่วโมงหรือทุกๆ 12 เดือน แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน
A. สามารถติดตั้งได้โดยติดเข้ากับปั๊มไฮดรอลิก ซึ่งจะทำให้น้ำมันไฮดรอลิกมีแรงดันในกระบอกสูบ ส่งผลให้ลูกสูบเคลื่อนที่และเกิดแรง จากนั้นสามารถติดกระบอกสูบเข้ากับโหลดหรือโครงสร้างรองรับได้โดยใช้ลูกสูบและรูยึดฐานที่มีให้บนกระบอกสูบ
A.
A.
A.
A. มีแรงดันใช้งานสูงสุด 10000 psi
รุ่น | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ความยาวของเกลียวลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีเอส-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ฿107,409 | |
อาร์ซีเอส-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ฿36,156 | |
อาร์ซีเอส-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ฿50,850 | |
อาร์ซีเอส-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ฿73,713 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.