MILLER ELECTRIC 951622 เครื่องเชื่อมทิก 200/230/460 V 3-400a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
แอมป์เอซี | 300 A ที่ 32 V 350 A ที่ 34 V |
วงจรการทำงาน | 60% 40% |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 146/128/65 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 200/230/460 |
ความหนาของวัสดุ | 0.012 "ถึง 5/8" |
โอซีวี | 80 |
ช่วงเอาท์พุท | 3 ถึง 400 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 25 " |
ความสูงโดยรวม | 36.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 300 A ที่ 32 V 350 A ที่ 34 V |
ชนิดภาพเขียน | AC / DC |
น้ำหนัก | 496 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน สแตนเลส และอลูมิเนียม |
กระบวนการเชื่อม | TIG พัลซิ่ง TIG สติ๊ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 317.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8515390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหล็กอ่อน - ความหนาของวัสดุ | อลูมิเนียม - ความหนาของวัสดุ | แอมป์ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | เดียว | 50 ปอนด์ | ฿186,377 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿394,588 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿341,781 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿330,327 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿370,418 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.