MILLER ELECTRIC 907538002 เครื่องเชื่อม Tig AC / DC 1 ถึง 280A Maxstar
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
ชั้น | กลาง |
วงจรการทำงาน | ลด 60% |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 28/26/15/13/10 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 ถึง 575 VAC |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 280 |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความสูงโดยรวม | 13.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.625 " |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
จัดอันดับการส่งออก | 235A ที่ 19V |
น้ำหนัก | 47 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็ก |
กระบวนการเชื่อม | TIG พัลซิ่งสติ๊ก TIG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหล็กอ่อน - ความหนาของวัสดุ | อลูมิเนียม - ความหนาของวัสดุ | แอมป์ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496 ปอนด์ | - | RFQ
| |
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | เดียว | 50 ปอนด์ | ฿186,377 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿394,588 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿341,781 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 หรือ 3 | 47 ปอนด์ | ฿330,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.