HARTELL SC-1AX-115/230 ปั๊มคอนเดนเสท 115/230V 3.7/7.46A 1/2 แรงม้า ขนาดหัว 45 ฟุต สวิตช์เสริม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกำจัดคอนเดนเสท |
ขนาดหัว | '45 |
ความสูง | 19 " |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 2 "FNPT |
ใส่ปัจจุบัน | 3.7 / 7.46A |
ความยาว | 12 " |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 212 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 3/4 "FNPT |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | hartell-sc-1a-115-230.pdf |
RPM ปั๊ม | 3450 |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 4 แกลลอน |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยสวิตช์เสริม |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
ความกว้าง | 12 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดภาพเขียน | HP | ใส่ปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1A-115/230 | ฮิต / 115V | ไม่มีสวิตช์เสริม | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ฿68,085 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.