KE SAFETY Personal Warning / Safety Light, LED, (2) AA Batteries (Not Included)
สไตล์ | รุ่น | อันดับ | สีผิวกาย | สี | ความกว้าง | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุที่ใช้ผลิต | การออกแบบเลนส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็ม25-บี | IP65 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 3.25 | 3.5 | 3" | เอบีเอส | สามเหลี่ยม | ฿2,739 | |
B | M25-อ | IP65 | สีเหลืองอำพัน | สีเหลืองอำพัน | 3.25 | 3.5 | 3" | เอบีเอส | สามเหลี่ยม | ฿2,583 | |
C | M25-ร | IP65 | สีแดง | สีแดง | 3.25 | 3.5 | 3" | เอบีเอส | สามเหลี่ยม | ฿2,583 | |
D | เอ็ม25-จี | IP65 | สีเขียว | สีเขียว | 3.25 | 3.5 | 3" | เอบีเอส | สามเหลี่ยม | ฿2,620 | |
E | เอ็ม26-บี | IP66 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 3.75 | 3.75 | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | โดม | ฿1,802 | |
F | M26-ร | IP66 | สีแดง | สีแดง | 3.75 | 3.75 | 3.5 " | โพลีคาร์บอเนต | โดม | ฿1,741 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจท้ายกล่อง
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- มีดอากาศ
- ที่เก็บเครื่องมือตัด
- ไดรเวอร์ LED
- ข้อต่อท่อ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การฝึกอบรม
- วงเล็บและวงเล็บ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- VNE STAINLESS แคลมป์หนัก
- POLAR TECH ป้องกันมุม
- WESTWARD ปืนยิงกาวแบบหยดฟรี
- CONDOR CoolDry (TM) เสื้อยืดโพลีเอสเตอร์ Mesh High Visibility รุ่นที่ 2
- IDEAL หางกราวด์พร้อมส้อมสีเขียว
- ERICO ทีวีโมดูลาร์ 300ka Nema 4
- BUSSMANN C14M ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-20 Un
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 802 ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE ยางแยก 80HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์