KE Safety M26-b | ไฟเตือน LED กลม 16 สีฟ้า | 39f074 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KE SAFETY M26-B ไฟเตือนสีน้ำเงินรอบ 16 LED | AC8AFU 39F074

K E SAFETY M26-B ไฟเตือนสีน้ำเงิน กลม 16 LED

In Stock
รายการ: AC8AFU รุ่น: M26-Bอ้างไขว้: 39F074
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
฿1,766 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟเตือนส่วนบุคคล / ไฟนิรภัย
สีผิวกายสีน้ำเงิน
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน0.25A เอซี
ความลึก3.75
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.5 "
กะพริบต่อนาที120
ความสูง2
การหมุนแกนแนวนอนคงที่
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟชั่วโมง 15,000
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดแม่เหล็ก
อุณหภูมิในการใช้งาน0 ถึง 50 องศา
แหล่งพลังงาน(2) แบตเตอรี่ AA (ไม่รวม)
อันดับIP66
การหมุนแกนแนวตั้งคงที่
ความกว้าง3.75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Round 22 LED Personal Warning / Safety Light. การมองเห็นสูง, อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน, ทนต่อสภาพอากาศ, แฟลชหรือรูปแบบการหมุน, ฐานแม่เหล็ก, ตาแมว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับสีผิวกายสีความกว้างความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุที่ใช้ผลิตการออกแบบเลนส์ราคา
KE SAFETY M25-B ไฟเตือนสีฟ้าพร้อมสายแม่เหล็ก | AC8AFP 39F070 เอ็ม25-บีIP65สีน้ำเงินสีน้ำเงิน3.253.53"เอบีเอสสามเหลี่ยม฿2,684
KE SAFETY M25-A ไฟเตือนสีเหลืองอำพันพร้อมสายแม่เหล็ก | AC8AFQ 39F071 M25-อIP65สีเหลืองอำพันสีเหลืองอำพัน3.253.53"เอบีเอสสามเหลี่ยม฿2,532
KE SAFETY M25-R ไฟเตือนสีแดงพร้อมสายแม่เหล็ก | AC8AFR 39F072 M25-รIP65สีแดงสีแดง3.253.53"เอบีเอสสามเหลี่ยม฿2,532
KE SAFETY M25-G ไฟเตือนสีเขียวพร้อมสายแม่เหล็ก | AC8AFT 39F073 เอ็ม25-จีIP65สีเขียวสีเขียว3.253.53"เอบีเอสสามเหลี่ยม฿2,568
KE SAFETY M26-R ไฟเตือนสีแดงกลม 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-รIP66สีแดงสีแดง3.753.753.5 "โพลีคาร์บอเนตโดม฿1,706

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K E SAFETY M26-B ไฟเตือนสีน้ำเงิน กลม 16 LED
฿1,766 / หน่วย