HAWS 8356WCDD ฝักบัว/อาย เฟซ วอช แล็บ รวมกัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อาบน้ำด้วย Eye / Face Wash |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ชาม Dia. | ไม่มีชาม |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุจับล้างตา | พลาสติก ABS |
วัสดุชามล้างตา | ไม่มีชาม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
หัวหน้า Dia. | 11 " |
ความสูง | 32 " |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ความสูง | การติด | วัสดุหัวฝักบัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300.158 | 15 " | แต่อย่างใด | สีเทา | ธง Push Handle | เหล็กชุบสังกะสี | 91 " | ชั้น | พลาสติก ABS | ฿131,980 | ||
8317 | 11 " | แต่อย่างใด | สีเทา | ธง Push Handle | เหล็กชุบสังกะสี | 93 " | ชั้น | พลาสติก ABS | ฿65,888 | ||
8320CRP | 15 " | แต่อย่างใด | สีเทา | ธง Push Handle | เหล็กชุบสังกะสี | 91 " | ชั้น | พลาสติก ABS | ฿86,413 | ||
8355 วัตต์ | 22 " | แต่อย่างใด | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | 32 " | เพดาน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿148,260 | ||
8355WCW | 22 " | แต่อย่างใด | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | 32 " | ผนัง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿135,511 | ||
8356 วัตต์ | 22 " | แต่อย่างใด | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | 32 " | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿180,783 | ||
8356WCW | 22 " | แต่อย่างใด | เหล็กกล้าไร้สนิม | ดึงมือจับ | ทองเหลือง | 32 " | ผนัง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿158,500 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.