Hayward Av10100t | โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Pvc | 3hmh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD AV10100T โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYQ 3 ชม. 4

HAYWARD AV10100T โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Pvc

In Stock
รายการ: AC9MYQ รุ่น: AV10100Tอ้างอิงข้าม: 3HMH4
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
฿9,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2 1 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.375 "
UPC610377148993

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
HAYWARD AV10025T วาล์วลูกโลก 1/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 เอวี10025ที1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "฿4,907
HAYWARD AV10050T ลูกโลกวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 เอวี10050ที1.5 "1 / 2 "4.375 "฿6,960
HAYWARD AV10075T วาล์วลูกโลก 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYP 3 ชม 3 เอวี10075ที1.875 "3 / 4 "4.5 "฿7,957
HAYWARD AV10150T ลูกโลกวาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYR 3 ชม 5 เอวี10150ที2.625 "1.5 "7.625 "฿15,802
HAYWARD AV10200T วาล์วลูกโลก 2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYT 3 ชม. 6 เอวี10200ที3"2"8-13 / 16 "฿24,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD AV10100T โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Pvc
฿9,606 / หน่วย