Hayward Av10200t | โกลบวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Pvc | 3hmh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD AV10200T วาล์วลูกโลก 2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYT 3 ชม. 6

HAYWARD AV10200T โกลบวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Pvc

In Stock
รายการ: AC9MYT รุ่น: AV10200Tอ้างอิงข้าม: 3HMH6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿28,029 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3"
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2"
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center8-13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)43.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
HAYWARD AV10025T วาล์วลูกโลก 1/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 เอวี10025ที1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "฿5,253
HAYWARD AV10050T ลูกโลกวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 เอวี10050ที1.5 "1 / 2 "4.375 "฿7,712
HAYWARD AV10075T วาล์วลูกโลก 3/4 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYP 3 ชม 3 เอวี10075ที1.875 "3 / 4 "4.5 "฿8,519
HAYWARD AV10100T โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYQ 3 ชม. 4 เอวี10100ที2 1 / 16 "1"5.375 "฿10,284
HAYWARD AV10150T ลูกโลกวาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Pvc | AC9MYR 3 ชม 5 เอวี10150ที2.625 "1.5 "7.625 "฿16,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD AV10200T โกลบวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Pvc
฿28,029 / หน่วย