PRECISION COILS SP1021224N คอยล์ร้อน 1200cfm 7.6gpm 6 x 12-1/8 x 24-3/8
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขดลวดความร้อน |
Air Flow | 1200 cfm |
วัสดุปลอกหุ้ม | 16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | MPT ทองแดง |
ไหลความจุ | 7.6 กรัมต่อนาที |
จำนวนฟีด | 2 |
จำนวนแถว | 2 |
กำลังการผลิตรวม | 74.3 ล้านบาท |
วัสดุ Tube | ทองแดง |
ท่อนอก Dia | 5 / 8 " |
ความหนาของผนังท่อ | 0.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 7322900045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | ราคา | |
---|---|---|---|
SP101612N | 375 cfm | ฿21,006 | |
SP101912N | 450 cfm | ฿21,809 | |
SP1011212N | 600 cfm | ฿23,144 | |
SP1011224N | 1200 cfm | ฿27,961 | |
SP1011524N | 1500 cfm | ฿29,835 | |
SP1011824N | 1800 cfm | ฿31,975 | |
SP102612N | 375 cfm | ฿28,592 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.