Precision Coils Sp101912n | 5gen7 | คอยล์ร้อน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION COILS SP101912N คอยล์ร้อน 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3V ™ 5GEN7

PRECISION COILS SP101912N คอยล์ร้อน 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8

In Stock
รายการ: AE3VTM รุ่น: SP101912Nข้ามอ้างอิง: 5GEN7
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
฿21,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขดลวดความร้อน
Air Flow450 cfm
วัสดุปลอกหุ้ม16 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อMPT ทองแดง
ไหลความจุ1.3 กรัมต่อนาที
จำนวนฟีด1
จำนวนแถว1
กำลังการผลิตรวม12.7 ล้านบาท
วัสดุ Tubeทองแดง
ท่อนอก Dia5 / 8 "
ความหนาของผนังท่อ0.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.97
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)50.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS7322900045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความดันอากาศลดลง (0.1 psi)
  • ความลึกของปลอก (6 ")
  • ความสูงของปลอก (9-1 / 8 ")
  • ความยาวปลอก (12-3 / 8 ")
  • ประเภทปลอก (สลิปและไดรฟ์)
  • คอยส์ต่อธนาคาร (1)
  • เข้าสู่หลอดไฟแห้ง (55 องศา F)
  • พื้นที่ใบหน้า (0.75 ตารางฟุต)
  • ความสูงของครีบ (9 ")
  • ความยาวครีบ (12 ")
  • วัสดุครีบ (อะลูมิเนียม)
  • ความหนาของครีบ (0.006 ")
  • ประเภทครีบ (ไซน์)
  • ครีบต่อนิ้ว (10)
  • ประเภทของไหล (น้ำร้อน)
  • ออกจากหลอดไฟแห้ง (80.9 องศา F)
  • อุปทานและการเชื่อมต่อกลับ (3/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowราคา
PRECISION COILS SP101612N คอยล์ร้อน 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612N375 cfm฿21,006
PRECISION COILS SP1011212N คอยล์ร้อน 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm฿23,144
PRECISION COILS SP1011224N คอยล์ร้อน 1200cfm 3.9gpm 6 x 12-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm฿27,961
PRECISION COILS SP1011524N คอยล์ร้อน 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTQ 5 GEP0 SP1011524N1500 cfm฿29,835
PRECISION COILS SP1011824N คอยล์ร้อน 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTR 5 GEP1 SP1011824N1800 cfm฿31,975
PRECISION COILS SP102612N คอยล์ร้อน 375cfm 2.0gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTT 5 GEP2 SP102612N375 cfm฿28,592
PRECISION COILS SP102912N คอยล์ร้อน 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTU 5 GEP 3 SP102912N450 cfm฿31,010

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION COILS SP101912N คอยล์ร้อน 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8
฿21,809 / หน่วย