HAYWARD BFA3060TFS ฟิตติ้งกั้น 6 นิ้ว Fnpt x Fnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การติดตั้งถังกั้น |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
สี | ทึบแสง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
วัสดุปะเก็น | เอฟพีเอ็ม |
ความยาว | 8" |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด ความหนาของผนัง | 3.25 " |
ขนาดท่อ | 6" |
ขนาดรูที่ต้องการ | 8-1 / 16 " |
ชั่วคราว พิสัย | 40 องศาถึง 180 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 3917400090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุปะเก็น | ความยาว | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAS1005CFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x ซ็อกเก็ต | เอฟพีเอ็ม | 2.75 " | 1 / 2 " | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,441 | |
BFAS1005TFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x FNPT | เอฟพีเอ็ม | 2.75 " | 1 / 2 " | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,697 | |
BFAS1007CFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x ซ็อกเก็ต | เอฟพีเอ็ม | 2.875 " | 3 / 4 " | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,688 | |
BFAS1007TFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x FNPT | เอฟพีเอ็ม | 2.875 " | 3 / 4 " | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,983 | |
BFAS1010CFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x ซ็อกเก็ต | เอฟพีเอ็ม | 2.875 " | 1" | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,770 | |
BFAS1010TFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x FNPT | เอฟพีเอ็ม | 2.875 " | 1" | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿2,055 | |
BFAS1012CFS | พีวีซี | สีเทา | FNPT x ซ็อกเก็ต | เอฟพีเอ็ม | 3" | 1.25 " | 40 องศาถึง 140 องศา F | ฿2,294 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.