จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD BYV11060A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Fpm ก้าน 6 นิ้ว | AG6KGB 36FP 34

HAYWARD BYV11060A0VL000 วาล์วปีกผีเสื้อ Pvc Fpm ก้านโยก 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6KGB รุ่น: BYV11060A0VL000ข้ามอ้างอิง: 36FP34
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
฿78,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
Bolt Circle Dia9.5 "
ตามมาตรฐานASTM D1784 เซลล์คลาส 12454
วัสดุดิสก์พีวีซี
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น Linerเอฟพีเอ็ม
ดึง Dia7 / 8 "
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์8
ขนาดท่อ6"
สไตล์ขนมปังเวเฟอร์
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.28
รหัส HS8481805090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaวัสดุที่เป็น Linerจำนวนรูโบลต์ขนาดท่อราคา
HAYWARD BYV11020A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Epdm ก้านโยก 2 นิ้ว | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"฿19,205
HAYWARD BYV11020A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Fpm ก้าน 2 นิ้ว | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "เอฟพีเอ็ม42"฿28,880
HAYWARD BYV11030A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Epdm ก้าน 3 นิ้ว | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"฿21,760
HAYWARD BYV11030A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Fpm ก้าน 3 นิ้ว | AG6KFX 36FP 10 BYV11030A0VL0006"เอฟพีเอ็ม43"฿36,500
HAYWARD BYV11040A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Epdm ก้าน 4 นิ้ว | AG6KFY 36FP 14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"฿24,905
HAYWARD BYV11040A0VL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Fpm ก้าน 4 นิ้ว | AG6KFZ 36FP 22 BYV11040A0VL0007.5 "เอฟพีเอ็ม84"฿46,145
HAYWARD BYV11060A0EL000 วาล์วผีเสื้อ Pvc Epdm ก้าน 6 นิ้ว | AG6KGA 36FP 26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"฿37,422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD BYV11060A0VL000 วาล์วปีกผีเสื้อ Pvc Fpm ก้านโยก 6 นิ้ว
฿78,280 / หน่วย