Hayward Dab1015uff | ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1/2 นิ้ว Fnpt X Socket | 3hmd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD DAB1015UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MXB 3HMD2

HAYWARD DAB1015UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1/2 นิ้ว Fnpt x ซ็อกเก็ต

In Stock
รายการ: AC9MXB รุ่น: DAB1015UFFอ้างอิงข้าม: 3HMD2
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
฿22,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วไดอะแฟรม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 140 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร33
การเชื่อมต่อFNPT x ซ็อกเก็ต
วัสดุไดอะแฟรมเอฟพีเอ็ม
อุณหภูมิของไหล พิสัย40 องศาถึง 140 องศา F
ความยาว11 7 / 32 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อวัสดุไดอะแฟรมความยาวขนาดท่อวัสดุซีลราคา
HAYWARD DAB1020FFK ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 2 นิ้วหน้าแปลน | AC9MWV 3HMC 5 DAB1020FFK48Flangedเอฟพีเอ็ม8 17 / 64 "2"เอฟพีเอ็ม฿32,606
HAYWARD DAB1010FEK ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1 นิ้วหน้าแปลน | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13FlangedEPDM5.125 "1"EPDM฿16,506
HAYWARD DAB1005UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1/2 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MWX 3HMC7 dab1005uff3FNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม5 29 / 32 "1 / 2 "เอฟพีเอ็ม฿10,868
HAYWARD DAB1007UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 3/4 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MWY 3HMC 8 dab1007uff8FNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม6 11 / 16 "3 / 4 "เอฟพีเอ็ม฿12,197
HAYWARD DAB1010UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MWZ 3HMC9 dab1010uff13FNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม7 31 / 64 "1"เอฟพีเอ็ม฿16,382
HAYWARD DAB1012UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MXA 3HMD1 dab1012uff33FNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม11 7 / 32 "1.25 "เอฟพีเอ็ม฿23,338
HAYWARD DAB1020UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 2 นิ้ว Fnpt x Socket | AC9MXC 3HMD3 dab1020uff48FNPT x ซ็อกเก็ตเอฟพีเอ็ม12 51 / 64 "2"เอฟพีเอ็ม฿27,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD DAB1015UFF ไดอะแฟรมวาล์ว 2 ทาง 1-1/2 นิ้ว Fnpt x ซ็อกเก็ต
฿22,473 / หน่วย