Hayward Rv1100t | รีลีฟวาล์วปรับระดับได้ 1 นิ้ว 25 Psi Pvc | 3hmd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD RV1100T วาล์วปรับระดับได้ 1 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9

HAYWARD RV1100T รีลีฟวาล์ว 1 นิ้ว 25 Psi Pvc

In Stock
รายการ: AC9MXG รุ่น: RV1100Tอ้างอิงข้าม: 3HMD9
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
฿32,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
วัสดุดิสก์พีวีซี
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม8.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ช่วงความดัน5 ถึง 75 psi
วัสดุเบาะเอฟพีเอ็ม
วัสดุสปริงสแตนเลสเคลือบ
ชั่วคราว พิสัย40 องศาถึง 140 องศา F
ก้านทดสอบไม่
UPC610377646635

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุเบาะราคา
HAYWARD RV1050T วาล์วปรับระดับ 1/2 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 อาร์วี1050ที1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "เอฟพีเอ็ม฿28,129
HAYWARD RV1075T วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 อาร์วี1075ที3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "เอฟพีเอ็ม฿28,224
HAYWARD RV1150T วาล์วปรับระดับได้ 1-1 / 2 นิ้ว 25 Psi | AC9MXH 3HME1 อาร์วี1150ที1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "เอฟพีเอ็ม฿42,350
HAYWARD RV1200T วาล์วปรับแรงดัน 2 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 อาร์วี1200ที2"2"15.5 "5"เอฟพีเอ็ม฿49,780
HAYWARD RV1050TE วาล์วปรับระดับ 1/2 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM฿24,791
HAYWARD RV1075TE วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM฿29,850
HAYWARD RV1100TE วาล์วปรับระดับได้ 1 นิ้ว 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM฿35,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD RV1100T รีลีฟวาล์ว 1 นิ้ว 25 Psi Pvc
฿32,653 / หน่วย