HAYWARD RV ซีรีส์พีวีซีวาล์วปรับระดับได้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อาร์วี1100ที | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | เอฟพีเอ็ม | ฿32,653 | |
A | RV1100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | ฿35,841 | |
A | RV1150TE | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | EPDM | ฿46,272 | |
A | อาร์วี1150ที | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | เอฟพีเอ็ม | ฿42,350 | |
A | อาร์วี1050ที | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | เอฟพีเอ็ม | ฿28,129 | |
A | RV1050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | ฿24,791 | |
A | RV1200TE | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | EPDM | ฿54,984 | |
A | อาร์วี1200ที | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | เอฟพีเอ็ม | ฿49,780 | |
A | RV1075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | ฿29,850 | |
A | อาร์วี1075ที | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | เอฟพีเอ็ม | ฿28,224 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นอากาศอัด
- อุปกรณ์บาร์
- สายรัดโลจิสติกส์
- ม้านั่งบัฟเฟอร์
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือประปา
- แองเคอ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- คุณภาพทางเท้า
- MILWAUKEE Tin Snips
- POWER FIRST สายเคเบิ้ลสำหรับงานหนักพิเศษ
- KNIPEX ครอสโอเวอร์แหนบ 6-1 / 4 นิ้ว
- 3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
- VULCAN HART ทำให้ยุ่งเหยิง
- CHRISLYNN พรีซิชั่นปลั๊กต๊าป UNF
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับเดี่ยวแบบ Turnlock
- Dripless ปืนสององค์ประกอบ
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน CDSX