Hayward Sb1075st132 | กระชอนกรอง 3/4 นิ้ว พีวีซี | 3cdt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SB1075ST132 ตะแกรงกรอง 3/4 นิ้ว Pvc | AC8LZJ 3CDT8

HAYWARD SB1075ST132 กระชอนตะแกรงพีวีซี 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8LZJ รุ่น: SB1075ST132อ้างอิงข้าม: 3CDT8
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
฿24,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่กรองตะกร้า
พอร์ตเป่าออก (NPT)3 / 4 "
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / เธรด
ความสูง1.77 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพีวีซี
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
จอภาพพีวีซี
วัสดุหน้าจอพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด3 / 4 "
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความสูงขนาดท่อขนาดหน้าจอประทับตราขนาดราคา
HAYWARD SB1050ST132 ตะแกรงกรอง 1/2 นิ้ว Pvc | AC8LZH 3CDT7 เอสบี1050ST13211 "ซ็อกเก็ต / เธรดซ็อกเก็ต / เธรด1.77 "1 / 2 "1 / 32 "เอฟพีเอ็ม1 / 2 "฿24,972
HAYWARD SB1100ST132 ตะแกรงกรอง 1 นิ้ว Pvc | AC8LZK 3CDT9 เอสบี1100ST13211 "ซ็อกเก็ต / เธรดซ็อกเก็ต / เธรด1.77 "1"1 / 32 "เอฟพีเอ็ม1"฿22,891
HAYWARD SB1125ST18 ตะแกรงกรอง 1 1/4 นิ้ว Pvc | AC8LZL 3CDU1 เอสบี1125ST1813.5 "ซ็อกเก็ต / เธรดซ็อกเก็ต / เธรด15.5 "1.25 "1 / 8 "เอฟพีเอ็ม1.25 "฿40,097
HAYWARD SB1200ST18 ตะแกรงกรอง 2 นิ้ว Pvc | AC8LZM 3CDU2 เอสบี1200ST1813.5 "ซ็อกเก็ต / เธรดซ็อกเก็ต / เธรด15.5 "2"1 / 8 "เอฟพีเอ็ม2"฿37,468
HAYWARD SB1250T18 ตะแกรงกรอง 2 1/2 นิ้ว Pvc | AC8LZP 3CDU 4 เอสบี1250T1816 "threadedthreaded22.3 "2.5 "1 / 8 "เอฟพีเอ็ม2.5 "฿102,533
HAYWARD SB1250S18 ตะแกรงกรอง 2 1/2 นิ้ว Pvc | AC8LZR 3CDU6 เอสบี1250S1816 "เบ้าเบ้า22.3 "2.5 "1 / 8 "เอฟพีเอ็ม2.5 "฿102,462
HAYWARD SB1300T18 ตะแกรงกรอง 3 นิ้ว Pvc | AC8LZU 3CDU8 เอสบี1300T1816 "threadedthreaded22.3 "3"1 / 8 "เอฟพีเอ็ม3"฿102,533

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SB1075ST132 กระชอนตะแกรงพีวีซี 3/4 นิ้ว
฿24,890 / หน่วย