DAYTON Blower Ducts สายพานขับ เหล็กกัลวาไนซ์ 12-3/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | RPM ของโบลเวอร์ | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | การหมุน | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13/16 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ฿50,607 | |
A | 5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ฿104,740 | |
A | 5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ฿29,252 | |
A | 5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ฿66,885 | |
A | 5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13/16 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ฿43,823 | |
A | 5ZCP8 | 740 | 540 | 11.375 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | 6.437 " | 8.25 | ฿25,542 | |
A | 5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ฿32,150 | |
A | 5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1-3 / 16 " | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ฿104,740 | |
A | 5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ฿72,373 |
ท่อโบลเวอร์, สายพานขับเคลื่อน, เหล็กกัลวาไนซ์, 12-3/4 นิ้ว
ท่อลม Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบ HVAC การระบายอากาศ และการระบายไอเสีย โบลเวอร์เหล่านี้มีใบพัดขนาดใหญ่พร้อมโครงเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อการปกป้อง และมีตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น พวกเขาหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านไดรฟ์ และมีล้อเหล็กและเพลาเพื่อหมุนใบพัด เลือกจากโบลเวอร์ขับสายพานเหล่านี้ที่มีความเร็ว 390, 470, 540, 650, 850 และ 925 RPM Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- manometers
- ฟิวส์คนแคระที่แสดงอย่างรวดเร็ว
- วงเล็บสำหรับติดตั้งเครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- ม้วนสายเชื่อมอาร์ค
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- กรรไกรไฟฟ้า
- น้ำมันหล่อลื่น
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- KEO Countersink / Deburring Tool, Cobalt, 0 Flute, 60 Degree Included Angle
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัด Hook-and-Loop เซรามิค
- DAYTON เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- HARRINGTON SNERP Series รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 15 ฟุต
- WIDIA ต๊าปเกลียวขลุ่ยเหล็ก E-PM ความเร็วสูง, TiN + Cr C / C Finish
- HONEYWELL ตลับหมึก
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เลือกตู้แร็ค
- ANVIL จุกนมเหล็กชุบสังกะสี
- EATON E57P Performance Series สามสายเซนเซอร์
- LOUISVILLE บันไดอะลูมิเนียมซีรีส์ AS2100